LOVATO - LOVBF150T4E024 CONTATTORE 4P 165A AC1 20-48VAC/DC - BF150T4E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 165 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
8013975241646
Codice prodotto
LOVBF150T4E024
Cod. produttore
BF150T4E024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...48 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
165 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
70 A