pagina iniziale

LOVATO - LOVBF150T4A57560 CONTATTORE 4P 165A AC1 575VAC 60HZ - BF150T4A57560

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF150T4A57560 CONTATTORE 4P 165A AC1 575VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 165 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

246 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975239520

Codice prodotto

LOVBF150T4A57560

Cod. produttore

BF150T4A57560

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

165 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

575...575 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

70 A

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 165A, AC COIL 60HZ, 575VAC