LOVATO - LOVBF150T4A46060 CONTATTORE 4P 165A AC1 460VAC 60HZ - BF150T4A46060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 460...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
8013975239513
Codice prodotto
LOVBF150T4A46060
Cod. produttore
BF150T4A46060
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
460...460 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
165 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
70 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no