LOVATO - LOVBF150T4A230 CONTATTORE 4P 165A AC1 230VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 165 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239445
Codice prodotto
LOVBF150T4A230
Cod. produttore
BF150T4A230
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
12000 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
165 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
70 A


