pagina iniziale

LOVATO - LOVBF150T4A12060 CONTATTORE 4P 165A AC1 120VAC 60HZ - BF150T4A12060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF150T4A12060 CONTATTORE 4P 165A AC1 120VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

246 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975239483

Codice prodotto

LOVBF150T4A12060

Cod. produttore

BF150T4A12060

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

165 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

70 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 165A, AC COIL 60HZ, 120VAC