LOVATO - LOVBF15000E110 CONTATTORE 3P 150A AC3 60-110VAC/DC - BF15000E110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 60...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
246 Kg CO₂-eq
EAN
8013975241622
Codice prodotto
LOVBF15000E110
Cod. produttore
BF15000E110
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
60...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
60...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
165 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
70 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no