pagina iniziale

LOVATO - LOVBF15000A048 CONTATTORE 3P 150A AC3 48VAC 50/60HZ - BF15000A048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF15000A048 CONTATTORE 3P 150A AC3 48VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 165 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

246 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975238943

Codice prodotto

LOVBF15000A048

Cod. produttore

BF15000A048

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

165 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

70 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 150A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC