LOVATO - LOVBF1201L125 CONTATTORE 3P+1NC 12A AC3 BASSO CONSUMO - BF1201L125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.7 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 28 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
8013975168288
Codice prodotto
LOVBF1201L125
Cod. produttore
BF1201L125
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.7 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
28 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
7.9 A