LOVATO - LOVBF115T4A57560 CONTATTORE 4P 160A AC1 575VAC 60HZ - BF115T4A57560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975239407
Codice prodotto
LOVBF115T4A57560
Cod. produttore
BF115T4A57560
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
575...575 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
54 A