pagina iniziale

LOVATO - LOVBF115T4A400 CONTATTORE 4P 160A AC1 400VAC 50/60HZ - BF115T4A400

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF115T4A400 CONTATTORE 4P 160A AC1 400VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

246 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975239339

Codice prodotto

LOVBF115T4A400

Cod. produttore

BF115T4A400

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

54 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 160A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC