pagina iniziale

LOVATO - LOVBF11500E024 CONTATTORE 3P 115A AC3 20-48VAC/DC - BF11500E024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF11500E024 CONTATTORE 3P 115A AC3 20-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

246 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975241585

Codice prodotto

LOVBF11500E024

Cod. produttore

BF11500E024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

54 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC