LOVATO - LOVBF11500A230 CONTATTORE 3P 115A AC3 230VAC 50/60HZ - BF11500A230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
8013975238844
Codice prodotto
LOVBF11500A230
Cod. produttore
BF11500A230
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
54 A