LOVATO - LOVBF09T4A22060 CONTATTORE 4P NO 25A AC1 - BF09T4A22060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4.2 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
8013975161418
Codice prodotto
LOVBF09T4A22060
Cod. produttore
BF09T4A22060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4.2 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
25 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4.9 A