pagina iniziale

LOVATO - LOVBF0910L125 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 BASSO CONSUMO - BF0910L125

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF0910L125 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 BASSO CONSUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975168219

Codice prodotto

LOVBF0910L125

Cod. produttore

BF0910L125

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4.2 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4.9 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN DC A BASSO ASSORBIMENTO, 125VDC, 1NA AUSILIARI