pagina iniziale

LOVATO - LOVATL500 COMMUTATORE AUT. 144X144 110-240VAC - ATL500

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVATL500 COMMUTATORE AUT. 144X144 110-240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tipologia - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 3

  • Numero di ingressi digitali - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

618 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975243114

Codice prodotto

LOVATL500

Cod. produttore

ATL500

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tipologia:

Compatto

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite relè:

3

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

110...240 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Con display:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Capacità di ridondanza:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Espansione di memoria possibile:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

144 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

52.2 mm

COMMUTATORE DI RETE AUTOMATICO CON TECNOLOGIA NFC E SINOTTICO PER IL CONTROLLO DI 2 LINEE, (144X144MM), AUTO-ALIMENTAZIONE 110...240VAC