LOVATO - LOV31RT60 TOROIDE X DIFFERENZIALE D60MM - 31RT60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Tarato - no
Con protezione dal contatto - no
Apertura in altezza - 60...60 mm
Apertura in larghezza - 60...60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064283
Codice prodotto
LOV31RT60
Cod. produttore
31RT60
Produttore
LOV
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
60...60 mm
Apertura in larghezza:
60...60 mm
Diametro dell'apertura:
60 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
0


