pagina iniziale

LOVATO - LOV31RT35 TOROIDE X DIFFERENZIALE D35MM - 31RT35

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31RT35 TOROIDE X DIFFERENZIALE D35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Tarato - no

  • Con protezione dal contatto - no

  • Apertura in altezza - 35...35 mm

  • Apertura in larghezza - 35...35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064276

Codice prodotto

LOV31RT35

Cod. produttore

31RT35

Produttore

LOV

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

35...35 mm

Apertura in larghezza:

35...35 mm

Diametro dell'apertura:

35 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

0

TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI, 35MM