pagina iniziale

LOVATO - LOV31RM48 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V - 31RM48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31RM48 DIFFERENZIALE MODULARE 24/48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 25...25000 mA

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 2 - 500...500 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064467

Codice prodotto

LOV31RM48

Cod. produttore

31RM48

Produttore

LOV

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

25...25000 mA

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

500...500 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...48 V

Tensione di alimentazione DC:

24...48 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

Salvataggio errori possibile:

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

52 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

67 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, MODULARE (PER PROFILATO OMEGA DA 35MM). TA ESTERNO, 24-48VAC/DC