LOVATO - LOV31RC6048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D60MM - 31RC6048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente alternata
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064214
Codice prodotto
LOV31RC6048
Cod. produttore
31RC6048
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...48 V
Tensione di alimentazione DC:
24...48 V
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
25...25000 mA
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
100 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
70 mm