pagina iniziale

LOVATO - LOV31RC35415 DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D35MM - 31RC35415

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31RC35415 DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti a corrente alternata

  • Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 25...25000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064207

Codice prodotto

LOV31RC35415

Cod. produttore

31RC35415

Produttore

LOV

Funzione:

Per reti a corrente alternata

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

25...25000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

110...415 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

5 s

Visualizzazione della corrente differenziale:

sì

Salvataggio errori possibile:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

100 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, COMPATTO PER INTERNO QUADRO. TA INCORPORATO, 110VAC/DC-240VAC-415VAC