LOVATO - LOV31RC110415 DIFFERENZIALE COMPATTO 110/415V D110MM - 31RC110415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1 - 25...25000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064269
Codice prodotto
LOV31RC110415
Cod. produttore
31RC110415
Produttore
LOV
Funzione:
Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
25...25000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
110...415 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.02 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
sì
Salvataggio errori possibile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
150 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
70 mm