pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFNA92V3 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 1,4-2,3A - 11RFNA92V3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFNA92V3 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 1,4-2,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2.3 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975020692

Codice prodotto

LOV11RFNA92V3

Cod. produttore

11RFNA92V3

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

1.4...2.3 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO MONTAGGIO DIRETTO SU MINICONTATTORI BG06, BG09, BG12, 1,4...2,3A