pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFN915 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-15A - 11RFN915

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFN915 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 9-15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...15 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975020326

Codice prodotto

LOV11RFN915

Cod. produttore

11RFN915

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

9...15 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, NON PHASE FAILURE / NON SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), MANUAL RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 9...15A