pagina iniziale

LOVATO - LOV11RFA9023 RELE TERMICO R. AUT. 0,14-0,23A - 11RFA9023

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11RFA9023 RELE TERMICO R. AUT. 0,14-0,23A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.14...0.23 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975020418

Codice prodotto

LOV11RFA9023

Cod. produttore

11RFA9023

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

0.14...0.23 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

MOTOR PROTECTION RELAY, PHASE FAILURE / SINGLE PHASE SENSITIVE. THREE POLE (THREE PHASE), AUTOMATIC RESETTING. DIRECT MOUNTING ON BG06, BG09, BG12 MINI-CONTACTORS, 0.14...0.23A