pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGXF1040 CONTATTI AUX 4NO ATTACCHI FASTON - 11BGXF1040

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGXF1040 CONTATTI AUX 4NO ATTACCHI FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.6 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975121726

Codice prodotto

LOV11BGXF1040

Cod. produttore

11BGXF1040

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

AUXILIARY CONTACT. FASTON TERMINALS, FOR BG SERIES MINI-CONTACTORS, 4NO