pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGXF1031 CONTATTI AUX 3NO+1NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1031

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975121719

Codice prodotto

LOV11BGXF1031

Cod. produttore

11BGXF1031

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 3NA + 1NC