LOVATO - LOV11BGP0901D110 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 PIN RETRO - 11BGP0901D110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
8013975144954
Codice prodotto
LOV11BGP0901D110
Cod. produttore
11BGP0901D110
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento circuito stampato
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A