pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGP0901D012 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 PIN RETRO - 11BGP0901D012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGP0901D012 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 PIN RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975144916

Codice prodotto

LOV11BGP0901D012

Cod. produttore

11BGP0901D012

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento circuito stampato

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 9A, DC COIL, 12VDC, 1NC AUXILIARY CONTACT, REAR PCB SOLDER PIN