LOVATO - LOV11BGP0901A400 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 PIN RETRO - 11BGP0901A400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
8013975144893
Codice prodotto
LOV11BGP0901A400
Cod. produttore
11BGP0901A400
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento circuito stampato
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4 A