pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG1210A240 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - 11BG1210A240

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG1210A240 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8013975080832

Codice prodotto

LOV11BG1210A240

Cod. produttore

11BG1210A240

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.7 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4.8 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 12A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 240VAC, 1NA AUSILIARI