LOVATO - LOV11BG1210A110 CONTATTORE 3P+1NO 12A AC3 - 11BG1210A110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.7 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
8013975080092
Codice prodotto
LOV11BG1210A110
Cod. produttore
11BG1210A110
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.7 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
4.8 A
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO