pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG09T4D012 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 - 11BG09T4D012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG09T4D012 CONTATTORE 4P NO 20A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975082751

Codice prodotto

LOV11BG09T4D012

Cod. produttore

11BG09T4D012

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 12VDC