LOVATO - LOV11BG09T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A - 11BG09T2A22060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per installazione in serie - no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
8013975082232
Codice prodotto
LOV11BG09T2A22060
Cod. produttore
11BG09T2A22060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0