pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0610D012 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610D012

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0610D012 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013975082652

Codice prodotto

LOV11BG0610D012

Cod. produttore

11BG0610D012

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

3.3 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN DC, 12VDC, 1NA AUSILIARI