LOVATO - LOV11BG0610A415 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610A415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 16 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
8013975081624
Codice prodotto
LOV11BG0610A415
Cod. produttore
11BG0610A415
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
415...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
16 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
415...415 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
6 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
3.3 A