pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0601A400 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601A400

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0601A400 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 16 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975080320

Codice prodotto

LOV11BG0601A400

Cod. produttore

11BG0601A400

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

16 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

6 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

3.3 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC, 1NC AUSILIARI