LOVATO - LOV11B630L00220C220 CONTATTORE 3P 630A AC3 + AUTORIT. - 11B630L00220C220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975048214
Codice prodotto
LOV11B630L00220C220
Cod. produttore
11B630L00220C220
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
800 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
630 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
335 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
210 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no