pagina iniziale

LOVATO - LOV11B63000380 CONTATTORE 3P 630A AC3 - 11B63000380

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 335 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 380...415 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 800 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975026694

Codice prodotto

LOV11B63000380

Cod. produttore

11B63000380

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

335 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

380...415 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...415 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

210 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 630A, BOBINA IN AC/DC, 380…415VAC/DC