LOVATO - LOV11B500L00110110 CONTATTORE 3P 520A AC3 + AUTORIT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 290 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 700 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975043769
Codice prodotto
LOV11B500L00110110
Cod. produttore
11B500L00110110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...125 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
290 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...125 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
700 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...125 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
520 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
175 A