pagina iniziale

LOVATO - LOV11B50040060 CONTATTORE 4P NO 700A AC1 - 11B50040060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11B50040060 CONTATTORE 4P NO 700A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 60...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 60...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975074732

Codice prodotto

LOV11B50040060

Cod. produttore

11B50040060

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

60...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

60...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

520 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

290 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

175 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 700A, AC/DC COIL, 60VAC/DC