LOVATO - LOV11B50000220 CONTATTORE 3P 520A AC3 - 11B50000220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975026762
Codice prodotto
LOV11B50000220
Cod. produttore
11B50000220
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
700 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
520 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
290 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
175 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no