pagina iniziale

LOVATO - LOV11B125024110 CONTATTORE 3P 1250A AC1 - 11B125024110

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...125 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...125 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975045817

Codice prodotto

LOV11B125024110

Cod. produttore

11B125024110

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1250 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110000 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 1250A, BOBINA IN AC/DC, 110…125VAC/DC