pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLL155180KN TIME 180 LED 4K 30W CORTEN - LL155180KN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLL155180KN TIME 180 LED 4K 30W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680420148

Codice prodotto

LOMLL155180KN

Cod. produttore

LL155180KN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Ottica regolabile:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1 m

Diametro:

410 mm

Time 180 LED 4K 26W Corten Versione a led con alimentatore integrato Consigliata l'installazione su pali metallici 60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.Consigliata l'installazione su pali metallici 60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.