pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLB1280006 DRIVER TOK C E C 270 TONDO + TOK QL E TO - LB1280006

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLB1280006 DRIVER TOK C E C 270 TONDO + TOK QL E TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

  • Dimming DMX - no

  • Dimming DSI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680403950

Codice prodotto

LOMLB1280006

Cod. produttore

LB1280006

Produttore

LOM

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Alloggiamento:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no