pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8453 TABLET PIANT.31W NERO RAGG - 8453

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8453 TABLET PIANT.31W NERO RAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Teste di lampada mobili - no

  • Con lampada di lettura separata - no

  • Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534992481

Codice prodotto

SNV8453

Cod. produttore

8453

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Teste di lampada mobili:

no

Con lampada di lettura separata:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore della copertura:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con riflettore:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Regolabile:

no

Con interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con sensore di presenza:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4470...0 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

250 mm

Lunghezza:

1926 mm

Lampada da terra | 220-240 V | topLED 36 W | CRI 90 8453. Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 108 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4470 lm, con un'efficienza nominale di 124.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è Mprodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.