LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8103 OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU GIALL - 8103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Teste di lampada mobili - no
Con lampada di lettura separata - no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534903999
Codice prodotto
SNV8103
Cod. produttore
8103
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Teste di lampada mobili:
no
Con lampada di lettura separata:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Materiale:
Metallo/plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore della copertura:
Giallo
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Esecuzione della griglia:
Bianco
Con riflettore:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Regolabile:
no
Con interruttore:
no
Con dimmer:
sì
Con sensore di movimento:
no
Con sensore di presenza:
no
Con fotocellula:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4042...0 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
560 mm
Altezza/profondità:
2120 mm
Lunghezza:
1904 mm