pagina iniziale

LINEA LIGHT-STILNOVO - SNV8097 OXYGEN PIANT.DRITTA 36W DIM.PU B.CO - 8097

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Altezza/profondità - 1942 mm

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534903937

Codice prodotto

SNV8097

Cod. produttore

8097

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1942 mm

Con lampada inclusa:

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Con sensore di presenza:

no

Apparecchio cablato:

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Regolabile:

no

Con dimmer:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4042...0 lm

Lunghezza:

580 mm

Lampada da terra a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 140 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4042 lm, con un'efficienza nominale di 112.3 lm/W ed una durata operativa (L80) di 80000 ore. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio èdi 36 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 220V - 240V / 60Hz - 50Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.