pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00865SAWWW ORMA-IJ 38 1LED 3.5W 24VDC INOX WW - C00865SAWWW

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC00865SAWWW ORMA-IJ 38 1LED 3.5W 24VDC INOX WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306060298

Codice prodotto

ILDC00865SAWWW

Cod. produttore

C00865SAWWW

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 500 lm, con un'efficienza nominale di 142.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 3.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.