pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0055MDI15030 SILI DISTANCE 48V 13.8W/M 130L 15M - C0055MDI15030

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0055MDI15030 SILI DISTANCE 48V 13.8W/M 130L 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306311789

Codice prodotto

ILDC0055MDI15030

Cod. produttore

C0055MDI15030

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 2495 lm, con un'efficienza nominale di 99.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.365 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.