pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0049NDI20000 RIBB DISTANCE 48V 9.6W/M 130L 20MT - C0049NDI20000

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILDC0049NDI20000 RIBB DISTANCE 48V 9.6W/M 130L 20MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055306311611

Codice prodotto

ILDC0049NDI20000

Cod. produttore

C0049NDI20000

Produttore

LIA

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 6260 lm, con un'efficienza nominale di 130.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliammide, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2x 0.3 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.